Disco lamellare 3M™ Cubitron™ II, T29, 115 mm x 22 mm, 60+, 33471

Codice art.: 7100101808
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 30 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 30 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo lamellare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100101808
EAN / GTIN 50051131334712
Codice del produttore 7100101808
Numero-L L51710 832
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Dotato della nostra tecnologia Precision Shaped Grain (PSG), il disco lamellare 3M™ Cubitron™ II è progettato per tagliare più in fretta, con una maggiore durata del disco e una finitura migliore, su una vasta gamma di applicazioni pesanti, anche in riparazioni in seguito a collisioni. Questo disco abbina la tecnologia PSG di 3M™ a un design flessibile a lamelle sovrapposte che consente di eseguire le operazioni di molatura e altre lavorazioni pesanti in un singolo passaggio, utilizzando così meno dischi per completare la stessa quantità di lavoro. Dotato di un minerale ceramico a forma triangolare con una velocità di taglio superiore del 30% rispetto ad altri abrasivi di ottimo livello, permette una facile rimozione di qualsiasi vernice o ruggine, fino ad arrivare al metallo nudo, ma sempre con una finitura uniforme.

Vantaggi:

  • Taglia il 30% più in fretta e dura 2 volte più a lungo rispetto ad altri abrasivi ceramici convenzionali, fornendo così una maggiore produttività e una finitura costante di riparazione
  • Funziona a temperature inferiori e richiede meno pressione rispetto ad altri abrasivi ceramici tradizionali
  • La tecnologia Precision Shaped Grain (PSG) si traduce in una finitura più uniforme, meno interventi successivi, meno affinamento dei graffi profondi
  • La costruzione lamellare flessibile consente le operazioni di molatura e le altre lavorazioni pesanti in un unico passaggio
  • Molatura, rimozione di saldature e preparazione della superficie con un solo disco