Descrizione:
Dotato della nostra tecnologia Precision Shaped Grain (PSG), il disco lamellare 3M™ Cubitron™ II è progettato per tagliare più in fretta, con una maggiore durata del disco e una finitura migliore, su una vasta gamma di applicazioni pesanti, anche in riparazioni in seguito a collisioni. Questo disco abbina la tecnologia PSG di 3M™ a un design flessibile a lamelle sovrapposte che consente di eseguire le operazioni di molatura e altre lavorazioni pesanti in un singolo passaggio, utilizzando così meno dischi per completare la stessa quantità di lavoro. Dotato di un minerale ceramico a forma triangolare con una velocità di taglio superiore del 30% rispetto ad altri abrasivi di ottimo livello, permette una facile rimozione di qualsiasi vernice o ruggine, fino ad arrivare al metallo nudo, ma sempre con una finitura uniforme.
Vantaggi:
- Taglia il 30% più in fretta e dura 2 volte più a lungo rispetto ad altri abrasivi ceramici convenzionali, fornendo così una maggiore produttività e una finitura costante di riparazione
- Funziona a temperature inferiori e richiede meno pressione rispetto ad altri abrasivi ceramici tradizionali
- La tecnologia Precision Shaped Grain (PSG) si traduce in una finitura più uniforme, meno interventi successivi, meno affinamento dei graffi profondi
- La costruzione lamellare flessibile consente le operazioni di molatura e le altre lavorazioni pesanti in un unico passaggio
- Molatura, rimozione di saldature e preparazione della superficie con un solo disco