Descrizione:
Nastro adesivo resistente per manutenzione generale, raggruppamento, avvolgimento, fissaggio, sigillatura, protezione e codice colore.
Proprietà:
- Colore: Argento, nero
- Spessore totale [mm]: 0,19
- Materiale di supporto: Pile in tessuto spalmato PE
- Colla: Resina di gomma sintetica
- Forza di spellatura [Newton/25 mm]: 11,0
- Resistenza alla trazione [Newton/25 mm]: 110
- Allungamento alla rottura: 30%
- Temperatura d’esercizio: 60 °C/1 h
Vantaggi:
- Eccellente conformabilità ed elevata resistenza alla trazione
- Buona aderenza iniziale e adesione ad una varietà di superfici differenti
- Buona resistenza all'abrasione
- Si strappa facilmente a mano in entrambe le direzioni
- Avvolto singolarmente per una facile identificazione e mantenere il rotolo pulito fino al momento dell'uso
Raccomandazioni:
- Manutenzione generale, riparazione e protezione
- Avvolgimento tubi e giuntura condotte
- Raggruppamenti e applicazioni nel mercato delle costruzioni
- Raggruppamento, sigillatura, operazioni di riparazione permanenti
- Marcatura e etichettatura