3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari , Hi-Viz, attacco per elmetto, X4P5

Codice art.: 7100095551
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100095551
EAN / GTIN 04054596135505
Codice del produttore 7100095551
Numero-L L01110 326
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per una protezione acustica ad alte prestazioni contro livelli di rumore da moderati ad elevati, scegli le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X4. Le cuffie auricolari 3M PELTOR X4 sono di un verde brillante ad alta visibilità, il che semplifica la selezione del grado di protezione adeguato dalla gamma della serie X. Le nostre cuffie auricolari, in cui le rinomate competenze di 3M nel campo della protezione acustica si uniscono a una nuova tecnologia avanzata, includono un distanziatore appositamente progettato e una nuova tecnologia del cuscinetto auricolare che aumenta la riduzione del rumore eliminando l'ingombro e il peso in eccesso. Ciò significa che le cuffie auricolari X4 sono leggere e ancora più aerodinamiche rispetto ad altre cuffie a elevata attenuazione, riducendo al contempo il rumore fino a 32 dB. Il modello a fascia presenta una fascia doppia isolata elettricamente che contribuisce a ridurre l'accumulo di calore sulla parte superiore della testa, mentre il filo di acciaio inox rivestito in plastica fa sì che la bardatura temporale sia la più robusta della gamma 3M. Queste cuffie sono al tempo stesso resistenti e confortevoli perché l'ampia bardatura temporale piatta è dotata di un rivestimento in plastica morbida che assicura una pressione stabile nella parte superiore della testa. Poiché il metallo non è esposto, questo prodotto è ″dielettrico″ e fornisce una resistenza elettrica per supportare le applicazioni che comportano il rischio di scintille o scariche elettriche. I cursori modellati con cura permettono di regolare queste cuffie auricolari facilmente, una volta posizionate sulla testa. I cuscinetti auricolari in schiuma, ampi e morbidi, garantiscono il comfort dei lavoratori. Inoltre, le coppe sottili assicurano una maggiore compatibilità con altri dispositivi di protezione. Offrendo un prodotto per soddisfare il lavoro o le preferenze di ogni utente, la versione con attacco per elmetto è disponibile come P5 con le stesse prestazioni dielettriche del modello con bardatura temporale. In alternativa, se l'applicazione non richiede l'isolamento elettrico, sono disponibili il modello P3 attacco per elmetto e la bardatura nucale. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, favorendo una maggiore durata del prodotto.

Vantaggi:

  • Riduzione dei livelli di rumore da 32-33 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020
  • Disponibile come elettricamente isolato e resistente o ″dielettrico″ nei modelli con fascia A e P5 con attacco all'elmetto
  • La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato
  • L'innovativo anello di tenuta e la nuova tecnologia dei cuscinetti auricolari offrono un'eccellente protezione contro le basse frequenze all'interno di un design aerodinamico
  • 3M ha sviluppato la tecnologia del cuscinetto auricolare in schiuma per una tenuta acustica efficace e una protezione affidabile
  • Il design a doppia bardatura temporale consente la dispersione del calore e la struttura interna in acciaio inox offre una pressione costante e una comoda vestibilità per 8 ore
  • Progettate per ottimizzare la distribuzione del peso e l'equilibrio per un comfort eccezionale
  • Le coppe in materia plastica ABS sono rigide, a resistenza elevata e resistenti agli urti
  • Il rivestimento esterno morbido in poliuretano termoplastico (TPU) protegge da abrasioni e urti

Raccomandazioni:

  • Industria generale