• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ PELTOR™ Cuffie auricolari, verde, attacco per elmetto, X1P5E

Codice art.: 7100095526
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100095526
EAN / GTIN 04054596135413
Codice del produttore 7100095526
Numero-L L01110 188
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per una protezione acustica ad alte prestazioni contro livelli di rumore da bassi a moderati, scegli le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ X1. Un design leggero con coppe a basso profilo, sono ideali quando l'eccessiva protezione è un problema. Di primo livello di protezione dal rumore della serie, gli auricolari 3M PELTOR X1 sono contrassegnati dal colore verde. Semplifica la selezione del grado di protezione corretto dalla gamma della serie X. Il modello a fascia presenta una fascia doppia isolata elettricamente che contribuisce a ridurre l'accumulo di calore sulla parte superiore della testa, mentre il filo di acciaio inox rivestito in plastica fa sì che la bardatura temporale sia la più robusta della gamma 3M. Queste cuffie sono al tempo stesso resistenti e confortevoli perché l'ampia bardatura temporale piatta è dotata di un rivestimento in plastica morbida che assicura una pressione stabile nella parte superiore della testa. Poiché il metallo non è esposto, questo prodotto è ″dielettrico″ e fornisce una resistenza elettrica per supportare le applicazioni che comportano il rischio di scintille o scariche elettriche. I cursori modellati con cura permettono di regolare queste cuffie auricolari facilmente, una volta posizionate sulla testa. I cuscinetti auricolari in schiuma, ampi e morbidi, garantiscono il comfort dei lavoratori. Inoltre, le coppe sottili assicurano una maggiore compatibilità con altri dispositivi di protezione. Offrendo un prodotto per soddisfare il lavoro o le preferenze di ogni utente, la versione con attacco per elmetto è disponibile come P5 con le stesse prestazioni dielettriche del modello con bardatura temporale. In alternativa, se l'applicazione non richiede l'isolamento elettrico, sono disponibili il modello P3 attacco per elmetto e la bardatura nucale. I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, favorendo una maggiore durata del prodotto.

Vantaggi:

  • Riduzione dei livelli di rumore da 26-27 dB, a seconda del modello, testato secondo EN 352:2020
  • L'ampia bardatura temporale piatta è elettricamente isolata, il che rende le cuffie auricolari elettricamente resistenti o ″dielettriche″
  • La codifica a colori facilita l'identificazione del livello di protezione indossato
  • Le coppe sottili offrono una migliore compatibilità con altri dispositivi di sicurezza
  • 3M ha sviluppato la tecnologia del cuscinetto auricolare in schiuma per una tenuta acustica efficace e una protezione affidabile
  • Il design a doppia bardatura temporale consente la dispersione del calore e la struttura interna in acciaio inox offre una pressione costante e una comoda vestibilità per 8 ore
  • Progettate per ottimizzare la distribuzione del peso e l'equilibrio per un comfort eccezionale
  • Le coppe in materia plastica ABS sono rigide, a resistenza elevata e resistenti agli urti
  • Il rivestimento esterno morbido in poliuretano termoplastico (TPU) protegge da abrasioni e urti

Raccomandazioni:

  • Industria generale