Descrizione:
Proteggi i tuoi occhi da riflessi del sole, particelle e raggi UV con gli occhiali di protezione integrati 3M™ per elmetto. I nostri occhiali di protezione sono dotati di lenti con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento resistenti che riducono al minimo il rischio di danni fisici e appannamento. Facili da regolare e agganciare agli elmetti 3M™. Il design esclusivo permette di agganciarli facilmente all'elmetto, in modo da aderire completamente alle guance dell'utilizzatore e fornire protezione. Questi occhiali di protezione sono omologati ai sensi della norma EN 166. I nostri occhiali di protezione sono dotati di lenti grigie con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento resistenti che riducono al minimo il rischio di danni fisici e appannamento. Facili da regolare e agganciare agli elmetti 3M™. Il design esclusivo permette di agganciarli facilmente all'elmetto, in modo da aderire completamente alle guance dell'utilizzatore e fornire protezione. Questi occhiali di protezione sono omologati ai sensi della norma EN 166.
Vantaggi:
- Protezione degli occhi da riflessi del sole, particelle e raggi UV
- Facilmente agganciabili agli elmetti 3M™
- Rivestimento delle lenti antigraffio e trattamento anti-appannamento resistenti che riducono al minimo il rischio di danni fisici e appannamento
- Facilmente regolabili per una vestibilità ottimale
- Testati e approvati in conformità alla normativa EN 166:2001
- Disponibili con lenti ambra, grigie e trasparenti
- Il design leggero offre un comfort maggiore e un ingombro minore
Raccomandazioni:
- Indossabili con gli elmetti 3M™