3M™ Scotch-Brite™ Panno Microfibra 2012, Giallo, 360 mm x 360 mm, 50/Confezione

Codice art.: 7100087026
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100087026
EAN / GTIN 04054596118218
Codice del produttore 7100087026
Numero-L L01130 109185
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Lavabile fino a 95 °C. nessun rischio di confusione nell'applicazione a causa della codifica a colori.

Vantaggi:

  • Rimuove polvere, sporco, impronte, olio da ogni tipologia di superfice anche la più delicata
  • Panno economico piacevole al tatto
  • Può essere utilizzato a secco o a bagnato con o senza prodotti chimici
  • Lavabile in lavatrice fino a 95° per 200 cicli

Raccomandazioni:

  • Per la pulizia quotidiana di superfici comuni, anche di superfici sensibili