Visiera 3M™ serie 5, policarbonato, placcata oro, 5XG-IR5

Codice art.: 7100082482
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Visiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100082482
EAN / GTIN 04054596082519
Codice del produttore 7100082482
Numero-L L01140 112
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Tutte le visiere trasparenti 3M™ serie 5sono certificate EN 166 e studiate per fornire protezione contro vari pericoli industriali tra cui particelle ad alta velocità, radiazioni UV e infrarossi, luce di saldatura secondaria, schizzi di liquidi o di metallo fuso. Tutte le visiere in rete 3M™ serie 5 sono certificate secondo la norma EN 1731:2006 e sono progettate per offrire protezione agli occhi e al viso contro i trucioli e i ramoscelli volanti, consentendo allo stesso tempo una visione priva di nebbia e una maggiore ventilazione quando si lavora in condizioni esterne difficili. La nostra gamma di visiere pulire, verdi e placcate in oro è disponibile con design curvo o piatto. Sono di classe ottica 1 e proteggono da particelle ad alta velocità di media energia (120 m/s), con grado B, tranne il 5H che protegge da particelle a bassa energia (45 m/s) con grado F e il 5A-CPF che protegge da particelle a bassa energia (45 m/s) e soddisfa i requisiti dopo il condizionamento a 55°C e -5°C, con grado FT. I visiere 5F-11, 5A-CPF e 5E-11 hanno un rivestimento antiappannamento. * Le visiere 3M sono fissate agli elmetti di sicurezza 3M utilizzando i supporti per schermi facciali 3M e/o direttamente ai copricapo 3M. Fare riferimento a TDS per i dettagli esatti sulla compatibilità. La funzionalità di aggancio permette di collegare la visiera all'apposito supporto in modo semplice e rapido. Tutti i visiere della serie 5 sono compatibili con gli occhiali di sicurezza integrati negli elmetti 3M™ V9 e con un'ampia gamma di cuffie e auricolari 3M™ PELTOR™.

Vantaggi:

  • Le visiere 3M™ Serie 5 in policarbonato trasparente e acetato certificate EN 166:2001 forniscono protezione da particelle ad alta velocità, radiazioni, schizzi di liquidi e/o di metallo fuso
  • Le visiere in rete 3M™ serie 5 certificate EN 1731:2006 forniscono protezione contro trucioli di legno e ramoscelli volanti
  • Le visiere trasparenti 3M™ serie 5 forniscono protezione da raggi UV, infrarossi (calore) e/o luce visibile intensa
  • Le visiere 3M™ 5F-11, 5A-CPF e 5E-11 hanno un rivestimento anti-appannamento.
  • Tutte le visiere 3M™ Serie 5 sono di classe ottica 1, curve o piatte e offrono protezione contro le particelle ad alta velocità di media energia (120 m/s), contrassegnate dal grado B, o di bassa energia (45 m/s), contrassegnate dal grado F, o soddisfano il grado F e soddisfano questo requisito dopo condizionamento a 55°C e -5°C, grado FT
  • Progettate per adattarsi agli elmetti di sicurezza 3M™ serie G3000 e G3501 che utilizzano il sistema di montaggio della visiera 3M™ FH1 o V5*
  • Progettate per adattarsi agli elmetti di sicurezza 3M™ SecureFit™ della serie X5000 e X5500 che utilizzano il sistema di montaggio della visiera 3M™ FH1 o U5B*
  • Progettate per adattarsi al copricapo 3M™ G500 o H8

Raccomandazioni:

  • Per l'utilizzo con gli elmetti 3M™ serie G3501