3M™ Fogli Easy Trap Duster, 127 mm x 152 mm, 8/Confezione

Codice art.: 7100081547
Imposta il prezzo 8 Articolo (20,25 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Imposta il prezzo 8 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100081547
EAN / GTIN 50051125859221
Codice del produttore 7100081547
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Easy Trap Duster di 3M™ è un panno cattura polvere monouso che raccoglie sporco, sabbia, peli e capelli umani e peli di animali, pelle secca e sporco. I rotoli a strappo sono dotati di lunghezze adatte a qualsiasi mop o accessorio di pulizia per la polvere. Funziona con la maggior parte degli accessori per intrappolare e trattenere la polvere. Le particelle vengono attratte nella struttura a maglie tridimensionali che incrementa la capacità di trattenere la polvere. Quando il primo lato è saturo, è possibile continuare la pulizia girando il panno per usare l'altro lato. A differenza di mop tradizionali, Easy Trap Duster di 3M™ si sposta facilmente sui punti umidi. La bassa resistenza sui pavimenti umidi e asciutti riduce la fatica dell'operatore rispetto ai mop convenzionali. I panni usa e getta Easy Trap Duster di 3M™ sono venduti in rotoli a strappo perforati a distanza di circa 15 cm (6 pollici). Le fibre sono rivestite di un materiale vischioso che non lascia residui. La struttura a rete tridimensionale consente alle particelle di spostarsi all'interno del panno, aumentandone la capacità di pulizia. I panni per la polvere sono utilizzabili sui due lati e si adattano alla maggior parte dei mop e degli accessori di pulizia.

Vantaggi:

  • I panni per la polvere tridimensionali raccolgono da 4 a 6 volte più sporco, sabbia e peli rispetto ai mop tradizionali.
  • Il rivestimento di materiale vischioso, non abrasivo, non lascia residui oleosi
  • Non ostruisce né blocca le superfici umide
  • La bassa resistenza riduce la fatica rispetto ai mop tradizionali
  • I panni a strappo utilizzabili su due lati sono adatti per l'impugnatura Easy Trap Flip di 3M e per la maggior parte degli altri mop e accessori di pulizia

Raccomandazioni:

  • Sistema che cattura e trattiene polvere, sporco, sabbia e capelli