Nastro per giunta veloce macerabile 3M™ 9356, Blu, 60 mm x 55 m

Codice art.: 7100080101
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 16 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 16 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100080101
EAN / GTIN 05900422067795
Codice del produttore 7100080101
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nostro nastro per giunta veloce divisibile 3M™ 9356 viene utilizzato per le condizioni di giunzione in cui è necessaria una forza ″break-open″ standard. Gli adesivi macerabili sono progettati per una buona resistenza al taglio e una buona resistenza al calore per una giunzione a velocità più elevata sulle presse di stampa ″core driven″ oppure su un applicatore fuori macchina con migliore adesione a un'ampia gamma di carte. Lo strato divisibile è stato modificato per offrire una forza di divisione complessiva leggermente superiore per una migliore affidabilità di giunzione nei processi a velocità più elevata.

Vantaggi:

  • Giunta veloce sui nastri in carta su un applicatore fuori macchina o sulle presse di stampa ″core driven″
  • Non destinato all'uso sulle presse di stampa a nastro
  • L'affidabile meccanismo di giunzione garantisce risultati costanti.