Nastro per giunta veloce macerabile 3M™ 9351AL, Blu, 37 mm x 33 m, 0.10 mm

Codice art.: 7100079530
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100079530
EAN / GTIN 05900422067764
Codice del produttore 7100079530
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nostro nastro per giunte veloci macerabile 3M™ 9351AL è dotato di liner score per una facile applicazione manuale e strato con sensore integrato (non macerabile, eliminando l'esigenza dell'etichetta con il sensore in alluminio tradizionale sul pattern di giunzione). Il sensore in alluminio integrato nella struttura del nastro elimina l'esigenza dell'etichetta riflettente tradizionale per il rilevamento della giunzione. Gli adesivi macerabili sono progettati per una buona resistenza al taglio sia per i processi di stampa cold set su carta da giornali sia per i processi di stampa commerciale, e sono ideati in modo specifico per una migliore adesione a un'ampia gamma di carte rivestite. Lo strato divisibile è stato modificato per offrire una minore forza di divisione complessiva per una migliore affidabilità di giunzione sulle presse a nastro. Questo prodotto può essere inoltre usato sulle presse ″core driven″.

Vantaggi:

  • Buona resistenza al taglio per il processo di stampa cold set su carta per giornali e i processi di stampa commerciale heatset.
  • Apposito Liner per una facile applicazione manuale
  • Maggiore affidabilità di giunzione sulle presse a nastro