Disco con supporto in film 3M Xtract™ 360L, 152 mm, P600, 6 fori

Codice art.: 7100077625
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 500 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 500 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100077625
EAN / GTIN 50051141208041
Codice del produttore 7100077625
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nostro sistema di attacco 3M™ Hookit™ fornisce un eccellente supporto e semplifica ulteriormente la sostituzione del disco, ottimizzandone la durata, mentre il supporto in film garantisce una finitura omogenea. Il disco in ossido di alluminio di colore viola è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni e grane. Una struttura aperta fa sì che tra i granuli abrasivi vi sia un certo spazio, in modo che i residui di carteggiatura si raccolgano in questi spazi, anziché intasare lo spigolo tagliente dei granuli. La cosparsione resistente all'intasamento consente al disco di continuare a tagliare anche durante la carteggiatura di legni morbidi, vernici e altri materiali che altrimenti tenderebbero a intasare il disco e a ostacolare l'efficienza della carteggiatura. +K7

Vantaggi:

  • Il design multiforato 3M Xtract™ garantisce un'aspirazione della polvere eccellente per prevenire l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito
  • La struttura aperta e la cosparsione resistente all'intasamento prevengono l'intasamento ottimizzando la capacità di taglio e la durata del prodotto
  • Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata
  • Il robusto supporto in film è resistente agli strappi e garantisce una finitura omogenea a bassa tolleranza
  • I granuli in ossido di alluminio tagliano più rapidamente e durano di più rispetto al tradizionale granato

Raccomandazioni:

  • Adatto per la carteggiatura di legni morbidi, vernici e altri materiali