Disco 3M™ Cubitron™ II 947A Roloc™ 947A, 80+, X-weight, TSM, 50.8 mm, Die RS200PM

Codice art.: 7100076929
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 200 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 200 Articolo
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
Codice articolo 7100076929
EAN / GTIN 00051141542607
Codice del produttore 7100076929
Numero-L L01130 110644
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ottieni un taglio più veloce e costante per le applicazioni a pressione da bassa a media e per la lavorazione degli spigoli con 3M™ Cubitron™ II 947A Roloc™. I nostri dischi con bordi rinforzati sono piccoli e altamente manovrabili per consentirti di lavorare all'interno e attorno a parti intricate. Sono progettati per garantire la durata, per offrire un taglio rapido e per non surriscaldarsi. L'abrasivo di questi dischi con bordi rinforzati, dotato della tecnologia 3M™ Precision Shaped Grain, si frattura ad angoli formando costantemente punte acuminate. Gli spazi tra i granuli consentono la fuga di polvere e detriti, riducendo al minimo l'intasamento. Il supporto pesante in poly-cotton riduce al minimo la probabilità di strappi dal bordo. Il poliestere aumenta la durata, offrendo impermeabilità e resistenza alla trazione che prolungano la resistenza del granulo. Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ consente di collegare il disco all'utensile in modo più rapido, veloce ed efficiente. Il disco può essere montato o smontato con un semplice mezzo giro, con un incremento generale della produttività. I dischi sono disponibili con attacco in metallo TSM o in plastica TR, con grana 40+, 60+, 80+ e 120+.

Vantaggi:

  • Il granulo sagomato con precisione consente un'azione di taglio netta, uniforme e senza surriscaldamento
  • Il supporto in poly-cotton offre impermeabilità e grande resistenza alla trazione, con conseguente aumento della durata del granulo
  • Il supporto pesante aumenta la durata e la resistenza a strappi del disco, ottimale per la lavorazione degli spigoli
  • La spaziatura uniforme dei granuli agevola la fuga dei detriti ed evita accumuli sul disco
  • L'attacco 3M™ Roloc™ consente di sostituire il disco in modo semplice e rapido

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per applicazioni con pressione bassa o media che richiedono la lavorazione di spigoli