3M™ Goggle Gear™ 500 Occhiali a mascherina, trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio Scotchgard™ (K&N), GG501SGAF-EU, 10/confezione

Codice art.: 7100074368
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100074368
EAN / GTIN 04054596033269
Codice del produttore 7100074368
Numero-L L01110 840
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Ottieni proprietà anti-appannamento e antigraffio superiori e protezione dai raggi UV grazie a 3M™ Goggle Gear™ occhiali a mascherina serie 500. I nostri occhiali a mascherina leggeri e a basso profilo sono dotati del trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™ che offre proprietà anti-appannamento e antigraffio superiori, resistendo all'appannamento più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento, anche dopo più lavaggi; sono studiati per resistere alla disinfezione dall'immersione in candeggina diluita o dall'uso di salviettine imbevute di alcol, senza perdere prestazioni. Beneficiando di un design moderno e sottile, questi occhiali a mascherina presentano un archetto facile da regolare e un cricchetto girevole per una comoda regolazione personalizzata e una vestibilità comoda. È disponibile uno speciale inserto con prescrizione 3M™ Goggle Gear 500 da utilizzare con 3M™ Goggle Gear™ occhiali a mascherina serie 500.

Vantaggi:

  • Gamma 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina a profilo piccolo con un design leggero per un comfort che dura tutto il giorno e un flusso d'aria indiretto per prevenire l'appannamento.
  • Design della lente curva sferica di alta qualità per un campo visivo ottimale sia in orizzontale che in verticale
  • Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio
  • Aggancio pivot girevole per una regolazione personalizzata
  • Archetto in tessuto elastico facile da regolare per stabilità e comfort
  • Ampia area del naso flessibile per adattarsi bene ai respiratori a semimaschera
  • Modello GG501NSGAF-BLU con bardatura temporale in neoprene, che può essere sottoposto a 40x cicli di sterilizzazione in autoclave a 121°C
  • Disponibile inserto per lenti da vista