Scotch-Brite™ Cut and Polish Ruota convoluta CP-WL

Codice art.: 7100063974
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7100063974
EAN / GTIN 00048011600437
Codice del produttore 7100063974
Numero-L L01130 106296
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La ruota Scotch-Brite™ Cut and Polish consente di rimuovere i difetti delle superfici e le imprecisioni di molatura, di mascherare i segni di forgiatura e le imperfezioni della lavorazioni a macchina lasciando un finitura uniforme. Le nostre ruote Scotch-Brite™ Cut and Polish sono disponibili in una vasta gamma di diametri e larghezze. Possono essere utilizzate con sistemi robotici, levigatrici in linea, mole da banco, levigatrici a colonna e smerigliatrici centreless. Queste ruote contengono minerale di ossido di alluminio. Questo minerale è alla base di un abrasivo duro e resistente che si autofrattura per esporre nuovi spigoli taglienti, a differenza degli abrasivi tradizionali naturali, che si consumano più rapidamente. Grazie alla rapidità di taglio, alla durezza e alla forza che lo caratterizzano, è largamente impiegato nelle applicazioni di molatura, carteggiatura e finitura. L'ossido di alluminio è adatto per un'ampia gamma di materiali, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la lavorazione delle superfici, dotati di granuli abrasivi incorporati in una trama di fibre in tessuto-non-tessuto. La combinazione di abrasivo e tessuto-non-tessuto crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutto il ciclo di vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. In questo modo, preserva la capacità di taglio del minerale abrasivo, limitando l'intasamento delle fibre.

Vantaggi:

  • Il minerale in ossido di alluminio fornisce un taglio aggressivo per applicazioni pesanti di mascheratura e finitura
  • La costruzione a trama non tessuta resiste all'intasamento prematuro, permettendo di prolungare la vita utile
  • Valida alternativa ai dischi rigidi in gomma
  • Ideale per mascheratura e finitura aggressive
  • Disponibile in una gamma di diametri e larghezze

Raccomandazioni:

  • Consente di rimuovere i difetti delle superfici e le imprecisioni di molatura, di mascherare i segni di forgiatura e le imperfezioni della lavorazioni a macchina lasciando un finitura uniforme.