Descrizione:
I kit di 3M™ PPS™ coperchi e liner (prima versione - non compatibile con gli articoli 3M™ PPS™ serie 2.0) contengono coperchi monouso, liner monouso e tappi di sigillatura. Ogni coperchio del sistema 3M™ PPS™ è dotato di un filtro saldato che filtra in modo efficace il materiale di verniciatura durante l'applicazione. Scegli i coperchi con filtri da 125 micron, spesso consigliati per le vernici a base acqua o filtri da 200 micron per le vernici a base solvente tradizionali. Fare sempre riferimento al produttore della vernice per garantire che il filtro sia quello consigliato per il filtraggio del materiale. Le misure dei coperchi e dei liner sono specifiche per la gamma di 3M™ PPS™ Tazze e ghiere (prima versione) e consentono ai tecnici di misurare in modo graduato fino a 850 ml. Tra le misure dei coperchi e dei liner troviamo: 3M™ PPS™ Kit di coperchi e liner misura Mini per l'uso con 3M™ PPS™ Tazze e ghiere da 180 ml - eccellenti per le riparazioni mirate e di un pannello 3M™ PPS™ Kit di coperchi e liner misura Midi per l'uso con 3M™ PPS™ Tazze e ghiere da 400 ml - ottimi per la riparazione di 2 pannelli 3M™ PPS™ Kit di coperchi e liner misura Standard per l'uso con 3M™ PPS™ Tazze e ghiere da 650 ml - eccellenti per la riparazione di 3 pannelli 3M™ PPS™ Kit di coperchi e liner di grande formato per l'uso con 3M™ PPS™ Tazze e ghiere da 850 ml - ideali per le riparazioni di 4 pannelli
Vantaggi:
- Progettati solo per l'uso con gli articoli 3M™ PPS™.
- Non compatibili con gli articoli 3M™ PPS™ serie 2.0.
- I kit contengono coperchi monouso con filtri nell'ordine di micron, liner e tappi di sigillatura
- Disponibili per 3M™ PPS™ Tazze e ghiere in quattro misure da 180 ml fino a 850 ml per verniciature di riparazioni di diversa ampiezza
- 3M™ PPS™ Sistema di verniciatura monouso per misurare, miscelare, filtrare e verniciare i materiali di verniciatura
- Il sistema consente al carrozziere di erogare in maniera omogenea la vernice, consentendo, tuttavia, di utilizzare la pistola anche capovolta.
- Riduce il rischio di contaminazione esterna, consente un trasferimento di materiale uniforme e aiuta a ridurre il consumo di vernice
- 3M™ PPS™ Sistema di verniciatura riduce il consumo di solvente di pulizia, nonché il tempo di preparazione e pulizia.
- I tappi di sigillatura consentono la sigillatura temporanea e la protezione dei materiali di verniciatura non catalizzati