3M™ Nastro in foglio di alluminio 427, argento, 50mm x 55m

Codice art.: 7100053740
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100053740
EAN / GTIN 50051125853717
Codice del produttore 7100053740
Numero-L L01310 1571
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il Nastro in foglio di alluminio 427 3M™ per moltissime applicazioni sia per interno che per esterno come la tenuta in genere, la rattoppatura, la sigillatura e molto altro ancora. Il nostro nastro è morbido, provvisto di supporto in alluminio con adesivo acrilico sensibile alla pressione. È una versione con liner del nastro 425. Il nastro è resistente a fiamma, umidità, degradazione UV, agenti atmosferici e numerose sostanze chimiche. È termicamente conduttivo per garantire l'efficienza al riscaldamento e al raffreddamento. Poiché è un nastro altamente conformabile, è l'ideale per applicazioni difficili che richiedono un nastro riflettente alla luce e al calore. Per applicazioni nell'ambito della sverniciatura di aeromobili, per tenuta meccanica di fili metallici e serpentine refrigeranti per gli elettrodomestici, per riflettere e dissipare il calore e riparare lacerazioni nei veicoli. È inoltre possibile utilizzare il nastro per fustellare in modo efficace le parti in alluminio nel settore aerospaziale, elettrodomestici, automobilistico.

Vantaggi:

  • Versione con liner del Nastro in foglio di alluminio 425 3M™
  • Il nastro termicamente conduttivo aiuta a dissipare il calore e migliorare l'efficienza di riscaldamento e raffreddamento per proteggere i materiali sensibili alle variazioni di temperatura
  • Resistente alle sostanze chimiche per proteggere le superfici durante i processi di eliminazione della vernice e le altre operazioni di decappaggio chimico
  • Adesivo acrilico progettato per offrire una lunga durata nel tempo e una rimozione senza residui anche in seguito ad applicazioni di mascheratura aggressive
  • Resiste all'esposizione a fiamma, agenti atmosferici, umidità e raggi UV
  • Nastro termoriflettente e fotoriflettente, in grado proteggere le superfici e migliorare l'efficienza luminosa
  • Riconosciuto dall'Underwriters Laboratories Inc.
  • (UL) come in linea con UL 746C e classificato come UL 723, classe ″L″ per bassa infiammabilità

Raccomandazioni:

  • Collegare le bobine di raffreddamento ai frigoriferi
  • Fondata nel settore automobilistico e della costruzione di aeromobili
  • Adatto come barriera contro l'umidità (ad es
  • B..
  • Elettrodomestici)
  • Per la schermatura dall'irraggiamento termico