Nastro per mascheratura universale 3M™ 201E, Beige, 1610 mm x 50 m, 0.135 mm

Codice art.: 7100053515
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100053515
EAN / GTIN 04046719972685
Codice del produttore 7100053515
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Nastro per mascheratura per uso generico per applicazioni di mascheratura e sigillatura di vernici a breve termine.

Vantaggi:

  • Buona adesione istantanea e potere di tenuta che resiste al sollevamento o all'arricciatura
  • Riduce l'accumulo di vernice e fornisce buone linee di vernice
  • Protegge dalle colate di vernice
  • Buona resistenza ai solventi e all'umidità
  • Intervallo della temperatura di utilizzo fino a 80 °C / 1 h
  • Progettato per uso interno

Raccomandazioni:

  • Applicazioni di verniciatura a breve termine per uso generale
  • Mascheratura per applicazioni di sigillatura giunti
  • Utilizzare per il fissaggio, l'attacco e la tenuta temporanei
  • Marcatura di etichette