Descrizione:
Il platorello 3M™ Hookit™ con profilo basso per carteggiatura pesante è ideale per le applicazioni aggressive di carteggiatura in piano. I nostri innovativi platorelli sono realizzati con schiuma compatta e bordo smussato rastremato a 35° per una maggiore durata e carteggiatura pesante, quindi sono la scelta ideale per applicazioni che richiedono un buon livellamento. I nostri platorelli leggeri e resistenti agli urti trattengono il disco 3M™ Hookit™* sulle levigatrici rotorbitali o su altri utensili rotativi. Il nostro sistema Hookit consente di sostituire il disco in modo rapido e semplice e ne consente un uso ripetuto per tutta la sua durata, riducendo il consumo di abrasivi. I platorelli sono dotati di filettature esterne da 5/16-24 compatibili con le levigatrici rotorbitali e altri utensili con filettature interne da 5/16-24. Il design monopezzo migliora l'equilibrio e riduce le vibrazioni, ottimizzando la qualità di finitura e rendendoli molto maneggevoli, riducendo così l'affaticamento dell'operatore. I nostri prodotti Hookit sono progettati per rendere più comodo il lavoro. Permettono di concentrarsi maggiormente sull'attività e meno sugli utensili da utilizzare e sono compatibili con qualsiasi levigatrice rotativa o rotorbitale, tampone, smerigliatrice, trapano, levigatrice di finitura o altro utensile elettrico. I prodotti abrasivi Hookit con il nostro sistema velcrato sono realizzati con un materiale ad anelli che si fissa a un platorello*. I minuscoli ganci si inseriscono saldamente negli anelli, per un fissaggio rapido, semplice e sicuro durante l'uso. Utilizza prodotti per carteggiatura, finitura e condizionamento delle superfici con il nostro sistema di fissaggio e rimozione Hookit per garantire processi di finitura multifase efficienti. I dischi possono essere riutilizzati ripetutamente per l'intero ciclo di vita dell'abrasivo. *Venduto separatamente
Vantaggi:
- Il supporto permette di utilizzare dischi 3M™ Hookit™ (venduti separatamente) su levigatrici a disco, rotative o rotorbitali
- Il nuovo gambo filettato monopezzo riduce le vibrazioni e migliora l'equilibrio
- La schiuma compatta con profilo basso si adatta bene alle applicazioni di carteggiatura in piano
- La schiuma compatta e il bordo smussato rastremato a 35° garantiscono durata e un taglio aggressivo
- Il sistema velcrato Hookit consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata
Raccomandazioni:
- Se ne consiglia l'uso per le applicazioni di levigatura in piano nel mondo della lavorazione del metallo, dei trasporti e delle attrezzature pesanti
- Ideale per l'uso con metalli grezzi, nelle applicazioni generali industriali e per la preparazione alla verniciatura
- Adatto alle applicazioni di manutenzione, nel settore automotive e aerospaziale, per la lavorazione del legno e la fabbricazione di utensili da taglio