Nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 244, Oro, 48 mm x 100 m

Codice art.: 7100046039
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100046039
EAN / GTIN 08021684755897
Codice del produttore 7100046039
Numero-L L01310 1986
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Questo nastro può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni di mascheratura, in particolare per applicazioni in cui sono necessarie prestazioni di resistenza ai raggi UV, rimozione senza residui e resistenza a una temperatura ottimale di 100 °C per 30 minuti (ad esempio, mercato del settore nautico)

Vantaggi:

  • Progettato con un supporto piatto in carta con adesivo sintetico, questo nastro offre una buona resistenza ai solventi e all'acqua e un buon fissaggio sulla vernice
  • Resistenza al trasferimento di adesivo e stabilità alla luce solare unitamente a una buona resistenza alla temperatura (100 °C per 30 min)
  • Offre una buona linea di verniciatura, una buona maneggevolezza, una buona resistenza allo sfaldamento della vernice e una rimozione pulita
  • Contribuisce a impedire il passaggio della vernice attraverso il nastro
  • Può essere rimosso in modo facile dopo il riscaldamento e senza lasciare residui

Raccomandazioni:

  • Lavori di pittura e verniciatura esterni
  • Applicazioni di mascheratura della vernice nel mercato dell'edilizia
  • Verniciatura nel mercato delle costruzioni metalliche, in particolare su superfici delicate
  • Mascheratura per applicazioni di sigillatura giunti