Nastro per mascheratura a bassa adesione Scotch® 1104, Beige, 24 mm x 50 m, 0.155 mm

Codice art.: 7100044284
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 36 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 36 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Klebeband

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100044284
EAN / GTIN 04046719925902
Codice del produttore 7100044284
Numero-L L01310 791
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Appositamente progettato per applicazioni in cui è importante che l'adesivo sia meno aggressivo. Può essere utilizzato per la maggior parte delle applicazioni di verniciatura. Si rimuove senza lasciare tracce, permette una netta demarcazione, un'adeguata mascheratura delle parti curve.

Vantaggi:

  • Consente una delimitazione netta, un'adeguata mascheratura delle parti curve.
  • Perfettamente adatto per superfici che presentano problematiche specifiche come alluminio o titanio anodizzato, legno e carta da parati, superfici laccate o altre superfici delicate.
  • Resistenza alle alte temperature
  • Rimozione senza residui anche su superfici difficili