• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Platorello per finitura con profilo basso 3M™ Hookit™, 5 in x 11/16 in 5/16-24 Ext

Codice art.: 7100035324
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 7100035324
EAN / GTIN 00051144778553
Codice del produttore 7100035324
Numero-L L51710 916
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La schiuma a bassa densità del platorello per finitura con profilo basso 3M™ Hookit™ garantisce conformabilità, permettendo al disco di flettersi e assicurando una vita estesa dell'abrasivo nelle applicazioni intasanti. Utilizza i nostri platorelli in schiuma a bassa densità da 17,5 mm (11/16″) con bordo smussato rastremato a 15° per la finitura professionale di superfici sagomate o piane quando l'estrazione delle polveri non è una necessità. Le filettature esterne 5/16-24 dei nostri platorelli sono compatibili con le levigatrici orbitali o rotorbitali, mentre il sistema velcrato Hookit semplifica il fissaggio, la rimozione e la riapplicazione dei dischi. Consentono inoltre di usare e riutilizzare il disco per l'intera durata dell'abrasivo. I nostri platorelli Hookit sono dotati di ganci a forma di ″J″ generalmente usati nelle applicazioni velcrate con frequenti cambi disco. I platorelli si agganciano ai supporti velcrati in nylon spazzolato Hookit e offrono una finitura più fine rispetto ai dischi con supporto adesivo. Il sistema Hookit è progettato per gli ambienti di lavoro in cui i dischi con supporto adesivo possono essere facilmente contaminati da polveri, sporco o residui volanti. Questi platorelli possono essere utilizzati anche con dischi velcrati di altri produttori.

Vantaggi:

  • Il platorello giallo flessibile con profilo basso a bassa densità da 17.5mm riduce l'intasamento
  • Il bordo conico a 15° è ideale per la finitura finale su superfici piane o sagomate
  • Da abbinare ad un disco 3M™ Hookit™ da 125mm (acquistabile a parte)
  • Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ offre un supporto eccellente e facilità di riutilizzo per ottimizzare la durata dei dischi
  • Le filettature esterne sono adatte alle levigatrici orbitali o rotorbitali con filettature interne da 5/16-24

Raccomandazioni:

  • Abbina questo prodotto a un disco 3M™ Hookit™ da 125mm
  • Adatto alla finitura di superfici piane o sagomate