Disco fibrato 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 786C, 75 mm, 36+, 33389

Codice art.: 7100033190
Imposta il prezzo 15 Articolo (3,03 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 Set
  • Ordinabili per multipli di: 6 Set
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco in fibra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100033190
EAN / GTIN 50051131333890
Codice del produttore 7100033190
Numero-L L51710 865
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il pratico attacco a vite Roloc™ consente la sostituzione rapida dei dischi. I nostri dischi con supporto fibrato sono costruiti con il l'attacco Roloc™ per la sostituzione rapida e semplice dei dischi durante le lavorazioni Costruiti con minerale ceramico Cubitron™ II per garantire massima velocità di taglio e durata. Il nostro disco Roloc™ con supporto fibrato Cubitron™ II aumenta la produttività e l'efficienza in lattoneria, offrendo resistenza elevata senza compromettere le prestazioni. Disponibile nelle grane grosse.

Vantaggi:

  • Elevata velocità di taglio
  • Aumenta efficienza e produttività
  • Massima durata
  • Attacco Roloc™ per fissaggi rapidi