Nastro abrasivo 3M™ Cubitron™ II 786F, 12,7 mm x 457 mm. 36+, 33443

Codice art.: 7100033184
Imposta il prezzo 10 Articolo (3,39 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Set
  • Ordinabili per multipli di: 5 Set
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100033184
EAN / GTIN 50051131334439
Codice del produttore 7100033184
Numero-L L51810 41
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Se desideri resistenza elevata e velocità di taglio, utilizza i nastri abrasivi 3M™ Cubitron™ II. Il nostro nastro abrasivo garantisce una velocità di taglio particolarmente elevata per la rimozione dei punti di saldatura I nastri abrasivi possono essere utilizzati con la maggioranza degli utensili disponibili sul mercato. Massimizzano la produttività e assicurano processi efficienti.

Vantaggi:

  • Massima durata
  • Aumenta efficienza e produttività
  • Elevata velocità di taglio
  • Compatibile con vari tipi di macchine disponibili sul mercato.