Descrizione:
La schiuma a bassa densità del platorello per finitura con profilo basso 3M™ Hookit™ garantisce conformabilità, permettendo al disco di flettersi e assicurando una vita estesa dell'abrasivo nelle applicazioni intasanti. Utilizza i nostri platorelli in schiuma a bassa densità da 17,5 mm (11/16″) con bordo smussato rastremato a 15° per la finitura professionale di superfici sagomate o piane quando l'estrazione delle polveri non è una necessità. Le filettature esterne 5/16-24 dei nostri platorelli sono compatibili con le levigatrici orbitali o rotorbitali, mentre il sistema velcrato Hookit semplifica il fissaggio, la rimozione e la riapplicazione dei dischi. Consentono inoltre di usare e riutilizzare il disco per l'intera durata dell'abrasivo. I nostri platorelli Hookit sono dotati di ganci a forma di ″J″ generalmente usati nelle applicazioni velcrate con frequenti cambi disco. I platorelli si agganciano ai supporti velcrati in nylon spazzolato Hookit e offrono una finitura più fine rispetto ai dischi con supporto adesivo. Il sistema Hookit è progettato per gli ambienti di lavoro in cui i dischi con supporto adesivo possono essere facilmente contaminati da polveri, sporco o residui volanti. Questi platorelli possono essere utilizzati anche con dischi velcrati di altri produttori.
Vantaggi:
- Il platorello giallo flessibile con profilo basso a bassa densità da 17.5mm riduce l'intasamento
- Il bordo conico a 15° è ideale per la finitura finale su superfici piane o sagomate
- Da abbinare ad un disco 3M™ Hookit™ da 125mm (acquistabile a parte)
- Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ offre un supporto eccellente e facilità di riutilizzo per ottimizzare la durata dei dischi
- Le filettature esterne sono adatte alle levigatrici orbitali o rotorbitali con filettature interne da 5/16-24
Raccomandazioni:
- Abbina questo prodotto a un disco 3M™ Hookit™ da 125mm
- Adatto alla finitura di superfici piane o sagomate