3M Xtract™ Platorello a profilo basso, 152 mm x 9.52 mm x 7.93 mm

Codice art.: 7100027464
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100027464
EAN / GTIN 50051141203565
Codice del produttore 7100027464
Numero-L L51710 1141
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per la carteggiatura aggressiva in piano Realizzati in schiuma compatta con un bordo smussato rastremato a 35 gradi per una maggiore durata, i nostri platorelli di supporto 3M Xtract™ a basso profilo sono ideali per operazioni di carteggiatura aggressiva in piano. Scienza della gestione delle polveri Il nostro design multiforato proprietario funziona insieme a un sistema di aspirazione per facilitare la rimozione della polvere dal disco, dal pezzo in lavorazione e dall'aria. I dischi in carta abrasiva tagliano più efficacemente e durano più a lungo quando non si accumula polvere sulla superficie di taglio dei granuli abrasivi. La riduzione della polvere è più facile che mai con i dischi 3M Xtract appositamente progettati. Per ottenere la massima aspirazione della polvere, questo disco può essere utilizzato con un platorello di supporto 3M Xtract e una levigatrice rotorbitale con sistema di aspirazione (entrambi venduti separatamente). Il nostro design multiforato sui prodotti 3M Xtract rimuove la polvere a una velocità maggiore rispetto ai prodotti a 5 o 6 fori. Questo design non richiede nemmeno l'allineamento dei fori con il platorello di supporto (che è collegato a una levigatrice rotorbitale venduta separatamente), consentendo di sostituire il disco in modo più rapido e semplice. Il sistema di attacco velcrato 3M™ Hookit™ facilita e velocizza la sostituzione del disco. Tutto ciò si traduce in maggiore produttività e minore consumo di materiale. La riduzione della polvere aumenta notevolmente l'efficienza di taglio e la durata del disco, diminuendo in definitiva i costi operativi. Maggiore concentrazione sul lavoro da svolgere con il sistema di attacco 3M™ Hookit™ Sia che il lavoro richieda una levigatrice orbitale o rotorbitale, un tampone, una smerigliatrice, un trapano, una levigatrice di finitura o un altro utensile elettrico, i prodotti 3M Hookit consentono di concentrarsi maggiormente sull'attività da svolgere e meno sugli utensili. I prodotti abrasivi 3M Hookit con il nostro supporto velcrato sono realizzati con un materiale ad anelli che si fissa a un platorello (venduto separatamente) in cui minuscoli ganci si afferrano saldamente agli anelli. L'attacco è rapido, semplice e sicuro durante l'uso. I prodotti per la carteggiatura, la finitura e il condizionamento delle superfici con il sistema di attacco e rimozione 3M Hookit forniscono un modo efficiente di lavorare in processi di finitura multifase e possono essere utilizzati più volte per tutta la durata dell'abrasivo.

Vantaggi:

  • Il design multiforato 3M Xtract™ garantisce un'aspirazione della polvere eccellente per prevenire l'intasamento, aumentare la produttività e fornire un ambiente di lavoro più pulito
  • Un gambo filettato per basse vibrazioni e un migliore bilanciamento
  • Schiuma compatta dal basso profilo e bordo smussato rastremato a 35 gradi forniscono una lunga durata e un taglio aggressivo
  • Il sistema di attacco 3M™ Hookit™ consente di sostituire facilmente il disco ottimizzandone la durata