Descrizione:
Aggiorna il tuo attuale respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ con il casco da saldatura - Kit di aggiornamento 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air. Il nostro elmetto per saldatura è dotato di un filtro per saldatura ribaltabile e di una visiera ampia e trasparente (170 mm x 100 mm), eccellente per la molatura di precisione in condizioni di scarsa illuminazione. Una funzione di ritardo imposta il passaggio da scuro a chiaro del filtro per saldatura e la sensibilità del rilevamento dell'arco può essere regolata per una commutazione affidabile. È dotato di schermi laterali (filtri oscuranti gradazione 5) che possono aiutare ad ampliare il campo visivo quando si indossa l'elmetto in posizione abbassata. I filtri per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 continuano la nostra tradizione di straordinaria qualità ottica, con oscuramento uniforme e distorsione minima nell'intera area di visualizzazione. Il filtro per saldatura 9100XXi dispone di sette livelli di gradazione scuri variabili (5, 8 e 9-13) per la maggior parte dei tipi di saldatura ad arco, ideale per il saldatore professionista. La tecnologia 3M™ Speedglas™ Natural Colour offre un contrasto elevato e colori più naturali. L'elmetto per saldatura può essere combinato con il respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™ o con il regolatore aria compressa 3M™ Versaflo™ V-500E per una protezione respiratoria efficace e affidabile.
Vantaggi:
- Kit di upgrade con elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ 9100 FX-Air, filtro per saldatura, tubo di respirazione e custodia per il trasporto per una protezione combinata di viso, occhi e vie respiratorie
- L'ampia visiera protettiva è curva, offrendo così un'eccellente visione verso l'alto, il basso e periferica
- Le aperture laterali (gradazione 5) possono aiutare ad ampliare il campo visivo
- Da abbinare al respiratore elettroventilato 3M™ Adflo™.
Raccomandazioni:
- Adatto per applicazioni di saldatura