3M™ Trizact™ 253FA Rotolo in tela 635 mm x 50 m, A100

Codice art.: 7100022504
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7100022504
EAN / GTIN 04001895808852
Codice del produttore 7100022504
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza il rotolo in tela 3M™ Trizact™ 253FA per le finiture in piano a umido in settori quali la lavorazione di metalli o tubature. I nostri rotoli in tela sono prodotti abrasivi 3M™ Trizact™ in ossido di alluminio, realizzati su un supporto in tela di peso XF. A differenza degli abrasivi tradizionali, creati con minerali di forma irregolare e con deposizione casuale del minerale, la struttura uniforme degli abrasivi 3M™ Trizact™ consente di ottenere prestazioni più costanti di eliminare le variazioni dovute al nastro. Possono essere utilizzati a umido o a secco, offrono un'eccellente e immediata uniformità della finitura e presentano un supporto flessibile. I nostri rotoli in tela sono ottimali per la molatura centreless e cilindrica, nonché per la finitura in piano e intermedia.

Vantaggi:

  • Possono essere impiegati a umido o a secco
  • Eccellente uniformità nella finitura intermedia
  • Supporto flessibile
  • Disponibile in una gamma di grane per consentire di ottenere la finitura desiderata

Raccomandazioni:

  • Da utilizzare per la molatura centreless e cilindrica nonché per la finitura in piano e intermedia