3M™ Finesse-it™ Platorelli Roloc™ 75 mm PN 14736V

Codice art.: 7100022172
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100022172
EAN / GTIN 00051111511688
Codice del produttore 7100022172
Numero-L L51710 1047
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

I pad a sostituzione rapida 3M™ Roloc™ TR sono dotati di un pulsante filettato o vite di plastica per consentire un fissaggio facile e veloce a un prodotto Roloc™ TR (venduto a parte), in modo che gli operatori possano comodamente sostituire i pad semplicemente svitandoli e avvitandoli. Il sistema Roloc TR offre un fissaggio sicuro e i vari pad di carteggiatura Roloc disponibili consentono di passare da un'applicazione all'altra in pochi secondi. I prodotti 3M™ Finesse-it™ sono una linea di abrasivi, composti, lucidanti e pad di lucidatura appositamente sviluppati per l'uso su vernici OEM e su vernici da carrozzeria trattate al forno, per rimuovere difetti, graffi da sabbia o segni circolari su una varietà di superfici verniciate. I prodotti Finesse-it sono parte integrante del sistema di lucidatura 3M, consigliato per la riparazione dei difetti superficiali sulle vernici trasparenti, sul legno laccato, sulle superfici solide, sul gelcoat, sul rivestimento a polvere, sulla vernice industriale, sull'acrilico e sul vetro.

Vantaggi:

  • Consente l'uso dei pad di lucidatura 3M™ Hookit™ con il pad di supporto 3M™ Roloc™
  • Il sistema di fissaggio consente montaggio e rimozione rapidi e semplici del pad
  • La capacità di compressione della schiuma offre conformabilità
  • Il sistema di fissaggio rapido Roloc™ consente una rapida sostituzione del pad in caso di processi di finitura a più passaggi
  • I pad di lucidatura sono venduti a parte.

Raccomandazioni:

  • Utilizzare come parte del sistema di lucidatura 3M™, esclusivamente con utensili rotativi