3M™ 674W Disco in tela diamantato 50mm 120mesh

Codice art.: 7100022116
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100022116
EAN / GTIN 00051125867450
Codice del produttore 7100022116
Numero-L L01130 110596
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

longevità e lunga vita. Il disco in fibra diamantata 3M™ Roloc™ da 674 W dura più a lungo e offre un Cut più veloce e uniforme rispetto ai dischi abrasivi diamantati flessibili con legante in metallo. Inoltre, fornisce generalmente una superficie più uniforme su ceramica, carburi e materiali duri. Farlo funzionare bagnato o asciutto. Anche se può funzionare a secco, è possibile ottenere risultati ottimali utilizzando questo disco diamantato con liquido di raffreddamento. L'acqua è consigliata durante la smerigliatura o la lucidatura con abrasivi diamantati, poiché in genere prolunga la durata dell'abrasivo. Può essere utilizzato anche con lubrificanti a base di acqua e olio per temperature di molatura inferiori. Sistema 3M™ ROLOC™ per un facile fissaggio dell'utensile Power. Questo disco è dotato di sistema a cambio rapido 3M™ Roloc™, che consente all'operatore di passare facilmente da un disco all'altro nei processi multistadio. Inoltre, consente di collegare rapidamente gli strumenti Power, aumentando il produttività e la produttività. Per collegare il disco, è sufficiente collegarlo a un pad di backup Roloc™ (venduto separatamente) e collegarlo allo strumento Power.

Vantaggi:

  • Minerale diamantato per materiali difficili da macinare
  • La base in tessuto resistente e impermeabile consente l'uso di liquido di raffreddamento, che generalmente prolunga la durata dell'abrasivo
  • Il legante in resina consente l'uso su superfici bagnate o asciutte
  • Il sistema di fissaggio 3M™ Roloc™ consente un sostituzione della mola più semplice