3M™ 662XW Diamond Lapping Film, 1,0 micron, foglio 228,6 mm x 279,0 mm

Codice art.: 7100019802
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7100019802
EAN / GTIN 00051111699959
Codice del produttore 7100019802
Numero-L L01130 105164
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per i requisiti più elevati in termini di qualità delle superfici di tutti i materiali estremamente duri. Tutte le pellicole diamantate per lappatura devono essere utilizzate ″bagnate″. Acqua, emulsione o altri liquidi di raffreddamento disponibili in commercio possono essere utilizzati come coadiuvanti di macinazione.

Vantaggi:

  • Codifica a colori
  • Pellicola omogenea, non comprimibile con alta precisione
  • Grana diamantata sintetica
  • Resistente all'acqua e all'olio
  • Maneggevolezza intuitiva
  • Massime prestazioni di smerigliatura anche sui materiali più duri
  • Elevata durata
  • Qualità delle superfici precise e riproducibili
  • Ancora di più
  • Tipo a grana più dura
  • Disponibile come dischi, rulli e fogli
  • Intasamento ridotto
  • Durata più lunga

Raccomandazioni:

  • Per lappatura piatta e lucidatura di connettori in fibra
  • Ottenere un ottimo risultato in meno tempo