Visiera 3M™ serie WP, policarbonato, trasparente, WP96

Codice art.: 7100016704
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Visiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100016704
EAN / GTIN 04046719834068
Codice del produttore 7100016704
Numero-L L01110 356
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Le visiere trasparenti 3M™ serie WP sono certificate EN 166 e studiate per fornire protezione contro vari pericoli industriali tra cui particelle ad alta velocità, radiazioni UV, schizzi di liquidi o di metallo fuso. Sono di classe ottica 1 e forniscono protezione contro particelle ad alta velocità di media energia (120 m/s), grado B, o protezione contro particelle a bassa energia (45 m/s), grado F. Le nostre visiere trasparenti della serie WP sono realizzate in acetato o policarbonato. Sono progettate per adattarsi ai prodotti 3M™ SecureFit™ della serie X5000 tramite il sistema di montaggio della visiera U5B e il copricapo H8. La funzionalità di aggancio permette di collegare la visiera all'apposito supporto in modo semplice e rapido. Tutte le visiere della serie WP sono compatibili con gli occhiali di protezione integrati 3M™ V9 per elmetto, le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ e le cuffie per la comunicazione.

Vantaggi:

  • Le visiere 3M™ serie WP in policarbonato e acetato certificate EN 166:2001 forniscono protezione da particelle ad alta velocità, radiazioni, schizzi di liquidi e di metallo fuso
  • Le visiere 3M™ serie WP offrono protezione UV
  • Le visiere trasparenti 3M™ serie WP sono visiere in policarbonato o acetato di classe ottica 1, curve e piane con protezione contro particelle ad alta velocità di media energia (120 m/s), grado B o di bassa energia (45 m/s), grado F
  • Progettate per adattarsi agli elmetti 3M™ SecureFit™ serie X5000 mediante il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ U5B
  • Progettate per adattarsi al copricapo 3M™ H8

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile con gli elmetti 3M™