3M™ Indumento protettivo 4532+, blu, M

Codice art.: 7100015993
Imposta il prezzo 20 Articolo (10,18 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Colore blau
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100015993
EAN / GTIN 04046719833764
Codice del produttore 7100015993
Numero-L L01110 697
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Utilizza l'indumento protettivo 3M™ 4532+ per la protezione contro gli schizzi di sostanze chimiche limitati, i liquidi e le polveri tossiche, tra cui le particelle radioattive/nucleari. Conforme a una varietà di norme per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 1149 protezione antistatica, EN 1073-2 resistenza al particolato nucleare, EN ISO 13688, resistenza a schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e protezione da polveri tipo 5 EN ISO 13982-1. Puoi identificarlo facilmente grazie al triangolo azzurro su sfondo blu che è fatto dello stesso materiale in tessuto non tessuto SSMMS da 52 g/mq del resto dell'indumento. Questo indumento protettivo è sottoposto ad un esclusivo trattamento specializzato del materiale che consente una maggiore repellenza ai liquidi e migliori prestazioni anti-olio e anti-alcol. L'indumento protettivo 4532+ di 3M è morbido e traspirante, ma allo stesso tempo robusto e resistente, con un peso di 52 g/mq. È realizzato in tessuto non tessuto SSMMS, costituito da uno strato di base polipropilenica sul lato interno e un doppio strato all'esterno, con 2 strati di materiale filtrante nel mezzo. La base polipropilenica funge da resistenza uniforme e protezione contro gli schizzi, mentre gli strati di materiale filtrante forniscono un'intricata rete di microfibre in tessuto non tessuto che serve a filtrare il particolato secco. Morbido, traspirante e molto leggero, il materiale non tessuto (TNT) permette un più facile rilascio del calore corporeo e dell'umidità, garantendo un maggior comfort, per una maggiore produttività sul posto di lavoro.

Vantaggi:

  • Esclusiva repellenza ai liquidi con il trattamento del materiale resistente all'olio e all'alcol
  • SMS multistrato da 52 g/mq morbido e resistente per prestazioni elevate
  • Realizzato in tessuto-non-tessuto SSMMS, altamente traspirante, a garanzia di un'efficace dispersione del calore e dell'umidità del corpo e di un ridotto stress termico
  • Cappuccio a 3 lembi, toppa elastica triangolare, cerniera a doppia percorrenza, patta protettiva con nastro sigillabile, schiena e caviglie elasticizzate per una migliore libertà di movimento
  • Rivestimento antistatico EN 1149-5 che riduce le scariche elettrostatiche e il rischio di scintille
  • Resistenza al particolato nucleare EN 1073-2
  • Polsini in maglia, elastico in vita e alle caviglie per migliore tenuta e libertà di movimento

Raccomandazioni:

  • Lavorare in aree con amianto
  • Lavorare con alcol e solventi olio
  • Verniciatura a spruzzo e rivestimento
  • Facile pulizia industriale
  • Manutenzione della macchina
  • Smerigliatura e lucidatura