Levigatrice rotorbitale con sistema autoaspirante 3M™ Elite, orbita 2,5 mm, PN 28513

Codice art.: 7100010670
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100010670
EAN / GTIN 04046719638017
Codice del produttore 7100010670
Numero-L L01130 100009
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

La nostra linea di levigatrici orbitali casuali con aspirazione autogenerata 3M™ Elite è composta dagli strumenti migliori della categoria 3M progettati per ottimizzare le prestazioni degli abrasivi 3M™. Costruiti con potenti motori bilanciati con precisione e alloggiamenti in alluminio leggeri e resistenti, questi strumenti ergonomicamente disegnati sono adatti alla produzione industriale e riducono l'affaticamento dell'utente, permettendo varie ore di comodo utilizzo. Le levigatrici SGV Elite sono una parte integrante del sistema di pulizia della sabbiatura 3M™, composto dallo strumento SGV, dal pad del disco per la pulizia della sabbiatura e dal suo disco (venduti a parte), progettati per eliminare efficacemente la polvere dal pezzo di lavoro e dall'area circostante. Utilizza l'aria in ingresso per creare la propria aspirazione venturi che estrae la polvere dalla superficie di lavoro e la espelle attraverso una grande porta di raccolta nella parte posteriore dello strumento in un sacchetto filtro. Il sacchetto filtro per la pulizia della sabbiatura 3M™ incluso nello strumento consente una migliore raccolta della polvere con classificazione HEPA, grazie a un filtro dell'aria all'interno del sacchetto che blocca la polvere e la trattiene efficacemente per il successivo smaltimento. Progettate tenendo conto delle esigenze dell'operatore, caratterizzate da prestazioni elevate e un'ergonomia superiore, le levigatrici orbitali casuali 3M™ della serie Elite sono dotate di caratteristiche ergonomiche che riducono lo sforzo e migliorano la produttività. Supporto per polso e mano: L'appoggio per il polso allungato e curvo riduce le sollecitazioni su mano e polso e fornisce leva aggiuntiva La piattaforma incassata della leva elimina i punti di schiacciamento e pressione sul palmo dell'operatore Le tre dimensioni della presa si adattano alle preferenze dell'operatore. Il diametro della presa sullo strumento è di 2-3/4” con due ulteriori dimensioni disponibili (i diametri di 2-1/2” e 3” sono venduti a parte) Vibrazioni ridotte: La presa in gomma assorbe e riduce le vibrazioni ed è composta dal materiale antiaderente 3M™ per una presa più salda e un maggiore controllo con uno sforzo minore La resistente copertura in materiale composito si allunga fino alla base per assorbire le vibrazioni e mantiene la funzionalità dello strumento impedendo che l'alloggiamento si crepi Caratteristiche di sicurezza migliorate: Il silenziatore interno protegge l'udito dell'operatore e non si rompe Il comodo controllore della velocità azionabile con il pollice riduce i cambiamenti involontari di velocità Pad del disco 3M™ Hookit™ incluso per prestazioni ottimali Le levigatrici 3M™ Elite offrono le migliori prestazioni se affiancate a pad del disco e abrasivi 3M™. Progettato specificamente per ottimizzare le prestazioni di questi strumenti, il pad del disco massimizza l'estrazione della polvere e riduce al minimo le vibrazioni per un funzionamento uniforme. La forma proprietaria 3M dei fori riduce la creazione di trucioli in mezzo al pad e aumenta le prestazioni e la durata del disco. Grazie alla comodità e alla versatilità, il sistema 3M™ Hookit™ consente una facile sostituzione del disco e permette all'operatore di usare i dischi Scotch-Brite™ oltre ai dischi Hookit con rivestimento abrasivo (entrambi venduti a parte). Perché scegliere una levigatrice orbitale casuale? Le levigatrici orbitali casuali 3M™ ottimizzano la sabbiatura e la preparazione delle superfici su legno, metallo, fibra di vetro, materiali compositi e molti altri substrati. Anche note come levigatrici palmari a doppia azione, questi strumenti di grado industriale ruotano il disco abrasivo e il relativo cuscinetto con due movimento ovali simultanei sovrapposti, in modo che la stessa particella abrasiva non segua mai due volte lo stesso percorso, producendo una finitura casuale senza graffi e segni circolati, pronta per la verniciatura.

Vantaggi:

  • La struttura in acciaio bilanciata con precisione e i potenti motori ad aria compressa funzionano in maniera uniforme con meno vibrazioni e sono ideali per gli ambienti industriali ad alta produzione
  • I miglioramenti alla durevolezza, all'ergonomia e al livello di rumore massimizzano il comfort e il controllo per un utilizzo prolungato
  • L'alimentazione pneumatica supera le capacità delle levigatrici elettriche standard, consentendo ore di utilizzo continuo
  • I sacchetti filtro di pulizia della sabbiatura con classificazione HEPA eliminano la necessità del tubo di aspirazione e migliorano la facilità d'uso da parte dell'operatore
  • Il corpo in alluminio e la resistente copertura in materiale composito riducono le crepe nell'alloggiamento e i tempi di inattività
  • Copertura in materiale composito per evitare rotture degli alloggiamenti

Raccomandazioni:

  • Utilizzo negli ambienti industriali a produzione elevata dove l'estrazione delle polveri è obbligatoria