Foglio abrasivo flessibile 3M™ Hookit™ 270J, 140 mm x 171 mm, P1500, 34343

Codice art.: 7100010565
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100010565
EAN / GTIN 50051131343431
Codice del produttore 7100010565
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Aumenta la tua efficienza e produttività nelle attività di carteggiatura grazie ai fogli flessibili abrasivi 3M™ Hookit™. I nostri fogli sono progettati per la carteggiatura manuale sia a umido che a secco e sono dotati di un supporto sottile e flessibile che aiuta gli operatori a mantenere un controllo costante e una finitura uniforme, anche su superfici sagomate o irregolari. Il nostro sistema di attacco Hookit™ consente un'applicazione istantanea e sicura ai tamponi per la carteggiatura manuale. Inoltre, il nostro sistema di attacco Hookit™ permette di sostituire rapidamente i fogli e di riutilizzarli per il loro intero ciclo di vita.

Vantaggi:

  • Foglio sottile, con supporto in pellicola, estremamente flessibile per la carteggiatura fine, a umido o a secco
  • Offre un controllo migliore della finitura, per ridurre il rischio di rilavorazioni
  • Grazie alla sua eccezionale conformabilità, è perfetto per la carteggiatura delle zone di difficile accesso
  • Versatile: può essere utilizzato sia a umido che a secco, sia a mano che con utensile
  • Sostituisci e riutilizza facilmente i dischi con il sistema di attacco 3M™ Hookit™