3M™ Occhiali a mascherina serie 2890, a tenuta stagna, antigraffio/anti-appannamento, lenti da saldatura con gradazione 5.0, 2895S

Codice art.: 7100010431
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Occhiali protettivi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100010431
EAN / GTIN 04046719420889
Codice del produttore 7100010431
Numero-L L01110 480
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per una protezione degli occhi con un eccellente campo visivo e un ridotto appannamento in condizioni di caldo o umidità, utilizza 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 2890. I nostri occhiali a mascherina moderni e dal design sottile sono disponibili con un ampio cinturino elastico per un'agevole regolazione, assicurando una vestibilità aderente e confortevole.

Vantaggi:

  • Gamma di 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina di protezione dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
  • Opzioni di lenti in policarbonato disponibili per resistenza agli urti e opzioni di lenti in acetato disponibili per una migliore resistenza agli agenti chimici
  • Disponibili versioni con ventilazione indiretta per la protezione da gocce di liquido e particelle di polvere di grandi dimensioni e versioni a ventilazione sigillata per la protezione da piccole particelle di polvere e protezione dai gas
  • Design cilindrico della lente curva per un campo visivo orizzontale ottimale
  • Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
  • Ampia area del naso flessibile per adattarsi bene ai respiratori a semimaschera
  • GG2895S con filtro IR 5, diffuso nella saldatura a gas e nel taglio dei metalli

Raccomandazioni:

  • Lavori meccanici