3M™ VHB™ Nastro strutturale per vetri B23F, Nero, 15 mm x 16.5, 2.3 mm

Codice art.: 7100006206
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100006206
EAN / GTIN 04046719193172
Codice del produttore 7100006206
Numero-L L01310 496
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro strutturale 3M™ VHB™ B23F è un nastro ad elevate prestazioni, biadesivo, sensibile alla pressione, in schiuma acrilica. È ideale per il fissaggio di pannelli architettonici e facciate in vetro. Si usa per applicare il vetro su telai in metallo nei sistemi di muri di partizione in vetro sostituendo i dispositivi di fissaggio meccanici di uso comune, le guarnizioni o i sigillanti strutturali siliconici. Le prestazioni delle applicazioni e i risultati delle prove dimostrano l'eccezionale robustezza e resistenza ai raggi UV e alle elevate temperature della schiuma acrilica 3M™ VHB™. Questo nastro ha ottenuto l'approvazione tecnica europea - ETA-09/0024. Ogni applicazione con nastro strutturale 3M™ VHB™ verrà esaminata su una base specifica per progetto. Le linee guida dell'applicazione si baseranno sui risultati delle prove di adesività effettuate dall'application engineer di 3M. Tali linee guida specifiche per progetto saranno fornite al cliente e dovranno essere seguite durante il processo di fissaggio del vetro. Nastro in schiuma non tradizionale I nastri 3M™ VHB™, inventati da 3M™ nel 1980, sono stati i primi del loro genere. Questi esclusivi nastri uniscono la conformabilità a un fissaggio resistente permanente. Il risultato è una famiglia di nastri estremamente resistenti, in grado di aderire a una vasta gamma di substrati. Il nastro 3M™ VHB™ è un'alternativa collaudata a viti, rivetti, saldature e altri metodi di fissaggio meccanico. Facciate continue, smartphone, segnaletica stradale, frigoriferi, finestre di design e altro ancora: il nastro VHB è ideale per tutte queste applicazioni in una o più fasi del processo di assemblaggio, montaggio, fissaggio e sigillatura. Questo nastro sicuro e affidabile offre un fissaggio uniforme, un'eccezionale robustezza e un'ottima resistenza a solventi e umidità. 3M™ garantisce supporto per tutti i propri prodotti ed è a disposizione per un aiuto specifico o per consigli sulle applicazioni se necessario. Affidabilità comprovata dei nastri 3M™ VHB™ Il nastro 3M™ VHB™ offre un fissaggio resistente e altri vantaggi che i fissaggi meccanici non possono garantire. Questo nastro migliora l'aspetto dei prodotti finiti eliminando rivetti e viti e offrendo al tempo stesso la possibilità di movimentare immediatamente il prodotto assemblato. Nella maggior parte dei casi, il fissaggio con nastri 3M™ VHB™ consente un processo più rapido del fissare con metodi meccanici o usare un adesivo liquido. Questa linea versatile di nastri può essere usata in interno o esterno e in varie applicazioni, tra cui l'assemblaggio di finestre, porte e insegne e in applicazioni per i settori dell'elettronica, delle costruzioni e di molte altre applicazioni industriali. Il nastro 3M™ VHB™ è resistente alle sostanze chimiche, non è soggetto a variazioni dovute ai raggi UV o al variare della temperatura ed è in grado di tollerare il caldo di Dubai e il freddo del Canada. L'esclusiva composizione chimica dell'adesivo acrilico è particolarmente robusta, non si altera nel tempo e rende quindi questo prodotto un nastro duraturo e forte su cui fare affidamento. Far emergere idee migliori grazie alla scienza e all'innovazione La divisione 3M™ Industrial Adhesives and Tapes applica la conoscenza scientifica dell'adesività per offrire soluzioni innovative che migliorano i processi aziendali di design e produzione in tutto il mondo. Le tecnologie 3M™ aiutano i clienti a portare sul mercato prodotti competitivi in modo più efficiente e rapido.

Vantaggi:

  • Un metodo di incollaggio semplice e veloce che fornisce un'elevata resistenza e una lunga durabilità
  • L'adesivo sensibile alla pressione si fissa con il semplice contatto, garantendo un'adesione immediata e a forte tenuta
  • Il fissaggio praticamente invisibile preserva l'uniformità delle superfici
  • Nastro nero, dello spessore di 2,3 mm, a prestazioni elevate, biadesivo, sensibile alla pressione, in schiuma acrilica
  • Può sostituire i sistemi di fissaggio meccanici (rivetti, saldature, viti) e gli adesivi liquidi, eliminando la necessità di trapanare, levigare, rifinire, avvitare, saldare e pulire
  • La capacità di assorbimento delle sollecitazioni riduce la vibrazione e la sollecitazione d'urto
  • Crea un isolamento permanente da acqua, umidità e altri agenti
  • Consente di usare materiali più sottili e leggeri e materiali diversi tra loro
  • Per l'ancoraggio di pannelli di vetro a telai in metallo, nei sistemi di muri di partizione in vetro, finestre e porte per locali commerciali, nei grattacieli e sistemi di tettoie

Raccomandazioni:

  • Utilizzabile per l'applicazione di pannelli di vetro su telai in metallo, nei sistemi di muri di partizione in vetro, finestre e porte per locali commerciali o nei grattacieli e sistemi di tettoie