3M™ Nastro elettrico tipo filament 1076 con supporto in carta saturabile in olio, adesivo acrilico, 584 mm x 55 m x 0.23 mm, LOG ROLL

Codice art.: 7100002898
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100002898
EAN / GTIN 00051128595084
Codice del produttore 7100002898
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il nastro 3M™ 1076 è dotato di un supporto di carta che offre una saturazione completa per ridurre il potenziale di vuoti. L'esclusivo rivestimento di questo nastro supporta un'eccellente adesione con l'epossidico isolante in carta diamantata durante il processo di cottura del trasformatore. Resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 40 e 105°C (da 40 a 221°F) e fornisce rigidità per un'eccellente maneggevolezza durante le operazioni di avvolgimento della bobina. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Vantaggi:

  • Supporto di carta di grado elettrico e adesivo acrilico sensibile alla pressione e compatibile con l'olio
  • Il tappetino intessuto in fibra di vetro fornisce un ulteriore rinforzo e rimane stabile persino dopo una lunga esposizione ai fluidi del trasformatore
  • Il supporto saturabile fornisce resistenza all'intrappolamento dell'aria che riduce al minimo l'aria presente tra gli strati adesivi nel nastro
  • Supporta un intervallo di temperature compreso tra -40 e 105°C (da -40 a 221°F)
  • Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE

Raccomandazioni:

  • Fissaggio di fili di collegamento e bandierine
  • Coperchio bobina
  • Fissaggio di fili smaltati, nastri in rame (pellicole) e materiali isolanti
  • Fissaggio di materiali isolanti per superfici e altri materiali isolanti durante il processo di penetrazione dell'olio