3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo Conformabile 530, Giallo, 51 mm x 18.3 m, 2 Rotoli/Confezione

Codice art.: 7100000611
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7100000611
EAN / GTIN 50048011192883
Codice del produttore 7100000611
Numero-L L01130 103197
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Per tutte le superfici irregolari, curve, angolate o strutturate nell'industria, nella gastronomia e nel commercio, sia all'interno che all'esterno. Resistenza allo scivolamento a norma DIN 51130: R 13. Comportamento al fuoco in conformità alla norma EN 13501 1: BFL s1. Larghezze e lunghezze speciali, nonché parti stampate su richiesta.

Vantaggi:

  • Nastro antiscivolo per superfici irregolari indicato per aree a traffico pedonale da basso a elevato
  • Il supporto in alluminio si adatta ad angoli, curve e superfici irregolari forate o modellate, come lamine diamantate, piastre rivettate e pioli di scale.
  • Idoneo per l'impiego in ambienti asciutti, umidi o oleosi
  • Adesivo resistente ad elevate prestazioni per un'eccellente tenuta e un'adesione sicura
  • Sono disponibili anche in forme e dimensioni personalizzate
  • Sono disponibili anche dimensioni e forme personalizzate