CoBolt® Tronchese a doppia leva rivestiti in materiale bicomponente, forma affusolata, con anello di fissaggio incorporato per agganciare una protezione anticaduta bonderizzata nera 200 mm

Codice art.: 71 02 200 T
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 71 02 200 T
EAN / GTIN 4003773080046
Codice del produttore 71 02 200 T
Numero-L L70010 100589
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • con taglienti di precisione per filo duro e filo dolce, anche per filo armonico
  • per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 5,2 mm
  • capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo grazie alla struttura dell’articolazione altamente efficace
  • taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 62 HRC
  • taglio di grosse sezioni facilitato mediante tagliente micro-strutturato
  • con superficie di contatto sotto l'articolazione per la presa e l'estrazione di fili metallici a partire dal Ø 1,0 mm
  • con manici rivestiti in materiali multicomponente di forma affusolata senza collare per una migliore maneggevolezza ed un trasporto più pratico
  • con ampia superficie di appoggio sui manici per una migliore distribuzione della pressione e un lavoro più confortevole
  • pinza con anello di fissaggio per agganciare una protezione anticaduta

Proprietà:

  • Valori di taglio filo morbido (diametro): Ø 6 mm
  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 5,2 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 4,0 mm
  • Valori di taglio filo di pianoforte (diametro): Ø 3,6 mm
  • Protezione anticaduta: sì
  • bonderizzata nera
  • con manicotti sottili multicomponente, con occhiello di fissaggio integrato per l'aggancio di un dispositivo di protezione anticaduta
  • Strumenti legati
  • Tronchese a tagliente centrale