Pinza a collo di cigno, lunga, Lunghezza complessiva: 455mm

Codice art.: 709301 455
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
182 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 455 mm
Apertura 220 mm
Profondità arco 250 mm
Ganasce mobile
Superficie nichelate
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 709301 455
EAN / GTIN 4062406241056
Codice del produttore 709301 455
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Arco di grande capacità per profondità particolarmente elevate. Corpo con vite di regolazione, leva di bloccaggio e sbloccaggio. Manici e arco in esecuzione nichelata.

Uso:

Particolarmente adatte per il serraggio di profilati in lavori di foratura, saldatura o avvitamento; grande profondità.

Ricambi:

Molla di ricambio n. art. 708301 Dim. 10.