Pinza spellafili per cavi solari AWG 16 / AWG 14 / AWG 12 / AWG 10

Codice art.: 708 226-1 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 708 226-1 3
EAN / GTIN 4049002087004
Codice del produttore 708 226-1 3
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pinza speciale con battuta di lunghezza per spellare e sfilare la guaina da cavi elettrici singoli e multipolari in modo accurato e senza danneggiarli
  • Utilizzabile indipendentemente dalla resistenza del materiale isolante
  • nessuna schiacciatura o deformazione delle estremità dei cavi grazie al processo di spellatura brevettato
  • Lame sagomate adattate con estrema precisione alla sezione trasversale del conduttore
  • Possibilità di realizzazioni speciali su misura per il cliente
  • Ritorno automatico delle lame di spellatura nella posizione iniziale
  • Pinza brunita, con impugnature ergonomiche 2K

Proprietà:

  • Peso: 500 g
  • Lunghezza: 200 mm
  • Esecuzione: brunito
  • Capacità (AWG): 16 / 14 / 12 / 10
  • Dimensioni dei punti di spellatura: Ø 1,9 / Ø 2,4 / Ø 2,6 / Ø 3,3 mm