• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Pinza con regolazione a scatto Cobra® testa ultrasottile, Lunghezza complessiva: 250mm

Codice art.: 706250 250
Sconto
29,64 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Cobra
Lunghezza complessiva 250 mm
Superficie bonderizzati neri
Apertura per esagono 34 mm
Apertura per tubi 1.1/4 pollici
Numero di scatti della regolazione micrometrica 19
Norma DIN ISO 8976
Esecuzione ganasce ultrasottili
Impugnatura rivestiti in plastica
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla no
Possibilità di regolazione precisa e rapida si
Autoserraggio si
Fermo di contrasto si
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 706250 250
EAN / GTIN 4003773061267
Codice del produttore 87 51 250
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Speciale forma della testa ultrasottile per punti stretti. Snodo passante (= guida doppia) con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Regolazione a scatto tramite pulsante a molla. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti. Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.