Descrizione:
Con questo disco PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC) avrete la garanzia di fare la scelta giusta per la lavorazione di diversi materiali come plastica, legno o alluminio. Oltre a una maggiore stabilità dei bordi, uno speciale supporto in pellicola garantisce la massima asportazione. Grazie a una chiusura a strappo sul retro, è possibile fissare questo disco alla levigatrice rotorbitale in modo semplice e veloce. Il disco con chiusura a strappo è dotato di 8, 15 o 17 fori di serie ed è disponibile con grane fino a 400 per una finitura superficiale perfetta.
Proprietà:
- Forma: Disco PELLICOLA
- Materiali adatti: Legno, plastica / PVC, gelcoat, compositi, metalli non ferrosi
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A-P22 FI A80
- Diametro: 125 mm
- Grandezza della grana: 80
- Un utensile per: Levigatrici roto-orbitali
Vantaggi:
- Speciale supporto in film per una migliore stabilità dei bordi e la massima velocità di asportazione
- Nessun intasamento e intasamento del disco
- Sistema Tyrolit Fast Change per un cambio rapido e semplice del disco grazie alla chiusura a strappo
Uso:
- Per la finitura grossolana e fine di pezzi in plastica, materiale composito, gelcoat, legno e alluminio
Raccomandazioni:
- Grana 40/60 per la massima asportazione
- Grana 80-120 per lavori di levigatura universali
- Grana 150-400 per una finitura superficiale perfetta
Particolarità:
- Cambio rapido del disco grazie al TFC
- Elevata capacità di asportazione
- Ottima stabilità dei bordi