Disco in fibra FAST CHANGE 115 mm acciaio/non ferroso/gel coat

Codice art.: 706138
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 50 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 706138
EAN / GTIN 9003177061387
Codice del produttore 706138
Numero-L L50140 1844
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo utensile Tyrolit Fast Change (TFC) è disponibile sia con un supporto in carta spessa che con un supporto in fibra sottile. In combinazione con l’ossido di zirconio e alluminio incorporato, questo significa massima aggressività e massima durata per l’utente. I refrigeranti attivi assicurano inoltre una smerigliatura fresca e pulita del pezzo. Grazie a una chiusura a gancio e ad anello sul retro, questi dischi a gancio e ad anello possono essere sostituiti in modo rapido e semplice - un vantaggio in qualsiasi officina. Il disco con supporto in fibra, in particolare, consente di lavorare con facilità sui cordoni di saldatura più piccoli e sui cordoni di saldatura a punti.

Proprietà:

  • Forma: Disco in carta
  • Materiali adatti: Acciaio, acciaio inox, legno, metalli non ferrosi, plastica / PVC, gelcoat, materiali compositi, ghisa
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : ZA-P45 P F ZA120
  • Diametro: 115 mm
  • Grandezza della grana: 120
  • Un utensile per: Levigatrici roto-orbitali

Vantaggi:

  • Combinazione di ossido di zirconio e alluminio e di un supporto di carta unico e resistente per la massima aggressività e la massima durata.
  • Refrigerante attivo nel legante per una smerigliatura fresca e pulita
  • Sistema Tyrolit Fast Change per un cambio rapido e semplice del disco grazie alla chiusura a strappo

Uso:

  • Per la finitura grossolana e fine di acciaio, metalli non ferrosi, materiali compositi e gel coat

Raccomandazioni:

  • Grana 40 per lavorare i cordoni di saldatura più piccoli e i cordoni di saldatura a punti
  • Grana 60 per la massima asportazione
  • Grana 80/120 per una finitura superficiale perfetta

Particolarità:
  • Cambio rapido del disco grazie al TFC
  • Ossido di zirconio e alluminio per la massima aggressività
  • Massima durata