Descrizione:
Questo utensile Tyrolit Fast Change (TFC) è disponibile sia con un supporto in carta spessa che con un supporto in fibra sottile. In combinazione con l’ossido di zirconio e alluminio incorporato, questo significa massima aggressività e massima durata per l’utente. I refrigeranti attivi assicurano inoltre una smerigliatura fresca e pulita del pezzo. Grazie a una chiusura a gancio e ad anello sul retro, questi dischi a gancio e ad anello possono essere sostituiti in modo rapido e semplice - un vantaggio in qualsiasi officina. Il disco con supporto in fibra, in particolare, consente di lavorare con facilità sui cordoni di saldatura più piccoli e sui cordoni di saldatura a punti.
Proprietà:
- Forma: Disco in fibra
- Materiali adatti: Acciaio, acciaio inox, legno, metalli non ferrosi, plastica / PVC, gelcoat, materiali compositi, ghisa
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : ZA-P45 V ZA40
- Diametro: 115 mm
- Grandezza della grana: 40
- Un utensile per: Levigatrici roto-orbitali
Vantaggi:
- Combinazione di ossido di zirconio e alluminio e di un supporto di carta unico e resistente per la massima aggressività e la massima durata.
- Refrigerante attivo nel legante per una smerigliatura fresca e pulita
- Sistema Tyrolit Fast Change per un cambio rapido e semplice del disco grazie alla chiusura a strappo
Uso:
- Per la finitura grossolana e fine di acciaio, metalli non ferrosi, materiali compositi e gel coat
Raccomandazioni:
- Grana 40 per lavorare i cordoni di saldatura più piccoli e i cordoni di saldatura a punti
- Grana 60 per la massima asportazione
- Grana 80/120 per una finitura superficiale perfetta
Particolarità:
- Cambio rapido del disco grazie al TFC
- Ossido di zirconio e alluminio per la massima aggressività
- Massima durata