Pinza regolabile con rivestimento colorato, Lunghezza complessiva: 175mm

Codice art.: 706101 175
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.130 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 175 mm
Apertura per esagono 30 mm
Apertura per tubi 1.1/4 pollici
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 706101 175
EAN / GTIN 4062406069629
Codice del produttore 706101 175
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Snodo passante (= guida doppia) e fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Temprata a induzione. Superfici di presa dentate sagomate, autoserranti su tubi e dadi. Regolazione a scatto a più livelli.
Pinza con rivestimento colorato rosso, ganasce e cerniera in esecuzione lucidata.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.