Panno abrasivo manuale TYROLIT 25x50M A-B01 C JX A150 uso universale

Codice art.: 705831
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 705831
EAN / GTIN 9003177058318
Codice del produttore 705831
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con questi versatili rulli in tessuto Basic, è possibile livellare, regolare e persino eseguire operazioni di sbavatura leggere. Grazie alla distribuzione aperta della granella, sono perfetti per la macinazione a secco e offrono sempre risultati eccellenti. Che tu sia un principiante o un esperto, con i rulli su una base in tessuto sei ben equipaggiato.

Proprietà:

  • Forma: Rotolo di tessuto
  • Idoneità dei materiali: Legno, plastica / PVC, vernice / lacca
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : A-B01 C JX A150
  • Dimensioni (P x a): 25 x 50 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foratura: 50 mm
  • Grana: 150
  • Strumento per: Molatura manuale

Vantaggi:

  • Soluzione ottimale per la levigatura a secco grazie alla distribuzione aperta della granella su una base in cotone semi-flessibile
  • Ampio campo di impiego

Uso:

  • Per la preparazione delle superfici a mano o in combinazione con una levigatrice orbitale
  • Per l'allineamento, la levigatura, la sbavatura leggera, la lavorazione fine dei rivestimenti e la preparazione generale delle superfici