Pinza regolabile Alligator® manici rivestiti a norma VDE, Lunghezza complessiva: 250mm

Codice art.: 705740 250
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
360 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Alligator
Lunghezza complessiva 250 mm
Superficie cromato
Apertura per esagono 46 mm
Apertura per tubi 2 pollici
Norma DIN ISO 8976; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla no
Possibilità di regolazione precisa e rapida no
Autoserraggio si
Fermo di contrasto si
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 705740 250
EAN / GTIN 4003773039303
Codice del produttore 88 06 250
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Snodo passante (= guida doppia) e fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Temprata a induzione. Superfici di presa dentate sagomate, autoserranti su tubi e dadi. Regolazione a scatto a più livelli. Isolate a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 per lavorare sotto tensione fino a 1000 V.
Pinza in esecuzione cromata, manici isolati con rivestimenti in multicomponente.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.