Descrizione:
Tagliare l’acciaio è facile con questo disco da taglio PREMIUM. Che si tratti di lamiere, profili, tubi, aste o materiale solido, è possibile tagliare qualsiasi forma in pochissimo tempo. La grana molto fine di questi dischi garantisce un lavoro particolarmente poco faticoso. Oltre alla semplicità e all’accuratezza dimensionale, questi utensili sono particolarmente efficaci quando vengono utilizzati in punti difficili da raggiungere.
Proprietà:
- Forma: 41 DISCO DA TAGLIO DIRITTO, TESSUTO V.
- Grandezza della grana: 100
- Vs /max: 80 m/s..
- Materiali adatti: acciaio
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : A 100 - BFM
- Dimensione (diametro × profondità × altezza): 63 x 2 x 10 mm
- Diametro: 63 mm
- Spessore: 2 mm
- Foro: 10 mm
- Un utensile per: Smerigliatrici diritte
Vantaggi:
- I dischi particolarmente sottili e a grana fine consentono tempi di taglio brevi e un lavoro senza fatica
- Ideali per la lavorazione di aree difficili da raggiungere
- Si distinguono per la lunga durata e per l’uso semplice e preciso delle dimensioni.
- La grana 100 consente un taglio particolarmente ridotto.
Uso:
- Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio
- Per il taglio di lamiere a parete sottile, profili, tubi, barre e materiale solido